アルミフラットバー 2mのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
93件の「アルミフラットバー 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフラットバー 2mm」、「アルミフラットバー 50mm」、「アルミ 平角棒」などの商品も取り扱っております。
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング1位
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田ランキング3位
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ平板AP 光モールランキング4位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm ノーブランドランキング5位
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,698税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フラットバー
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,198税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)


1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
1本
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。トラスコ品番124-3638質量(kg)0.36アズワン品番64-5013-62つや無し
1本
999税込1,099
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本(2m)
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)